※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッパ
ニッパの 研究関連用品・実験用必需品
ニッパの 実験研究用素材
ニッパの 実験研究用フィルムシート
PETセパレータフィルム シリコン系 1巻 1m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33335743
品番
J6-1m
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
アズワン品番
3-9503-05
仕様
剥離荷重(mN/50mm幅):370、塗工樹脂:シリコーン系
材質
PET
厚さ(μm)
50
サイズ(mm)
1150×1m