※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用その他材料
溶解用金属材料 Al
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
形状
pellet
注文コード
33336836
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
形状
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
3-9563-03
材料
Al
形状
pellet
寸法(mm)
Φ6.3×13
純度(%)
99.999
容量(g)
50