※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
溶解用金属材料 Sb
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
アズワン品番
3-9563-04
注文コード
33336845
品番
-
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
不定形
形状
shot
寸法(mm)
2~7
容量(g)
50
材料
Sb
アズワン品番
3-9563-04
純度(%)
99.99