※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用その他材料
溶解用金属材料 Dy
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
アズワン品番
3-9563-23
注文コード
33337037
品番
-
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,890
販売価格(税別)
¥
69,900
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
3-9563-23
材料
Dy
形状
shot
寸法(mm)
3〜4
純度(%)
99.9
容量(g)
25
仕様
Arガス充填