※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用その他材料
溶解用金属材料 Ge
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
アズワン品番
3-9563-33
注文コード
33337134
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥40,260
販売価格(税別)
¥
36,600
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
3-9563-33
材料
Ge
形状
shot
寸法(mm)
3〜6
純度(%)
99.999
容量(g)
25
仕様
破砕状