※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用その他材料
溶解用金属材料 Ni
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
アズワン品番
3-9563-52
注文コード
33337326
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
shot
寸法(mm)
Φ2.8×4
容量(g)
25
材料
Ni
アズワン品番
3-9563-52
純度(%)
99.96