※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用その他材料
溶解用金属材料 Si
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
単結晶Ingot破砕品
注文コード
33337466
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材料
Si
形状
chip
寸法(mm)
2〜8
純度(%)
99.99
容量(g)
25
仕様
単結晶Ingot破砕品
アズワン品番
3-9563-66