※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用その他材料
溶解用金属材料 Ag
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
アズワン品番
3-9563-68
注文コード
33337484
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
shot
寸法(mm)
2〜3
容量(g)
10
材料
Ag
アズワン品番
3-9563-68
純度(%)
99.999