※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用その他材料
溶解用金属材料 Tb
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
33337588
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Arガス充填
形状
shot
寸法(mm)
3〜4
容量(g)
25
材料
Tb
アズワン品番
3-9563-78
純度(%)
99.7