※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用その他材料
溶解用金属材料 Ti
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
33337649
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
3-9563-84
材料
Ti
形状
shot
寸法(mm)
Φ3×4
純度(%)
99.995
容量(g)
25