※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用その他材料
溶解用金属材料 Zn
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
アズワン品番
3-9563-91
注文コード
33337719
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
shot
寸法(mm)
3〜8
容量(g)
50
材料
Zn
アズワン品番
3-9563-91
純度(%)
99.99