※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッパ
ニッパの 研究関連用品・実験用必需品
ニッパの 実験研究用素材
ニッパの 実験研究用フィルムシート
PETセパレータフィルム フッ素系
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
33337798
品番
SS4C-A4
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
仕様
剥離荷重(mN/50mm幅):270、塗工樹脂:フッ素
材質
PET
厚さ(μm)
50
サイズ(mm)
210×297(10枚入)
アズワン品番
3-9567-04