※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッパ
ニッパの 研究関連用品・実験用必需品
ニッパの 実験研究用素材
ニッパの 実験研究用フィルムシート
PETセパレータフィルム 非シリコン系
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
33337825
品番
SFL-A4
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
仕様
剥離力(mm):680mN(日東31B 50)、残留接着率:96%、接触角:104°(純水)
材質
PET
厚さ(μm)
50
サイズ(mm)
210×297(10枚入)
アズワン品番
3-9568-01