※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 滅菌/消毒機器用品
アズワンの 滅菌缶/袋
滅菌ケース アルミニウム製
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33338087
品番
A1000
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
豊富なサイズバリエーションの中から、収納器具に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。アルミニウム製なので、耐久性に優れています。
アズワン品番
3-9720-01
外寸法(mm)
70×160×20
内寸法(mm)
65×155×18
材質
本体/アルミニウム、マット/シリコン
仕様
マット付き
滅菌
(対応滅菌)オートクレーブ、EOG滅菌、浸漬滅菌、乾熱滅菌(182℃まで)
注意
※滅菌状態を保つために、滅菌梱包材(滅菌バック、滅菌ラップ)を併用してください。