※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 滅菌/消毒機器用品
アズワンの 滅菌缶/袋
滅菌ケース アルミニウム製
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33338139
品番
A4100
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
豊富なサイズバリエーションの中から、収納器具に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。アルミニウム製なので、耐久性に優れています。
アズワン品番
3-9720-06
外寸法(mm)
160×260×40
内寸法(mm)
155×255×38(2段時の高さ:ベース/20・上段/15)
材質
本体/アルミニウム、マット/シリコン
仕様
2段/マット2枚
滅菌
(対応滅菌)オートクレーブ、EOG滅菌、浸漬滅菌、乾熱滅菌(182℃まで)
注意
※滅菌状態を保つために、滅菌梱包材(滅菌バック、滅菌ラップ)を併用してください。