曜日別特売
ASO-T24-4 耐久カラーテープ 幅19.05mm アズワン 33339268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐久カラーテープ 幅19.05mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1巻注文コード33339268品番ASO-T24-4
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,267
販売価格(税別)
2,970

耐水性・耐油性・耐酸性があり、耐久性にも優れています。油性マーカー・ペン・鉛筆で書くことができます。

テープ幅(mm)19.05テープ長さ(m)12.7種類ラミネートレスタイプ特性耐水性、耐油性、耐酸性、耐久性アズワン品番3-9874-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする