※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁波吸収シート 高周波対策用 210×297mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33339426 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥3,168
販売価格(税別)
2,880

フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。

アズワン品番3-9886-01 種別厚み0.1mm 用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33339426
2020-04-21
用途:
音響機器のノイズ対策
卸売・小売業

オーディオインタフェースに使用しました。
0.1mmものと0.5mmのものを購入し、機種の性格に合わせて使用しました。大きさも自分の使用用途に合っていました。質感はゴム質で特に0.5mmのものはダンプ効果もありました。貼り付けたところたまに起きていた誤作動は完全に無くなり安定感があがりました。

4人が参考にしています
対象商品:
33339435
2021-01-23
用途:
WIFI電磁波防止対策
その他業種

高周波数値が全然改善されなかった。取り付け方が悪かったのか全然変わりませんでした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする