※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用フィルムシート
RFID用磁性シート RFID-A4シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33339715
品番
RFID-A4-0.1
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
RFIDアンテナを金属板に貼り付けて使用する際、確実な通信を可能にします。
用途
13.56MHz感度改善用途に適します。
仕様
基材厚み(mm):0.1、体積抵抗率(cm):1×10^7Ω・以上、引張強度(Pa):6.0M以上
使用温度範囲(℃)
-25〜+90
サイズ(mm)
A4(210×297)
アズワン品番
3-9906-02