※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ビニールテープ
アズワンの ビニールテープ一般用途
電気絶縁用テープ IAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10巻)
色
黄
注文コード
33339785
品番
IA81(Yellow)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,940
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性と接着性に優れ凹凸のある表面にも馴染みやすく、剥がした後に糊が残りにくいです。
色
黄
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.2
用途
JISC2336規格品
アズワン品番
3-9929-02
特性
電気絶縁