※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 机上整理・収納用品
アズワンの レターケース
堅牢レターケース A4シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
引出し組合せ
浅型+深型
注文コード
33339898
品番
A4-105P
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,219
販売価格(税別)
¥
9,290
バスケットに入れる
この商品は
引出し組合せ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製の優れた耐久性
材質
スチール
サイズ
A4
引出し内寸法(mm)
浅:230×325×37、深:230×343×81.5
引出し組合せ
浅型+深型
アズワン品番
3-9933-01