※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円盤分銅 CWMシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33340738 品番 CWM1000
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥11,440
販売価格(税別)
10,400

ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。積み重ね可能です。

質量(g)1000 アズワン品番3-9952-02 材質非磁性ステンレス鋼 等級M1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33340747
2024-06-11
用途:
デジタル秤の校正
製造業

秤量2〜3kgの秤を校正するために、この500g分銅を4個購入しました。
積み重ねが可能なので直線性の検査にも便利でした(分銅の精度は確認していません)。

製造工程での小さな打痕は見受けられましたが、許容範囲と判断しました。なおモノタロウの梱包はかなり雑なので場合によっては被害があると思います。
オプションで保管ケースがあればいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする