曜日別特売
- 低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理 アズワン 33342506

- 低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理 アズワン 33342506
- 低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理 アズワン 33342506
- 低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理 アズワン 33342506
- 低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理 アズワン 33342506
- 低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理 アズワン 33342506

低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
容量(mL)2
内容量1箱(10本)注文コード33342506品番-
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥6,754
販売価格(税別)
6,140

サルファー処理に代わる新たな低アルカリ処理(VIST)を施したバイアル瓶です。各種金属イオンの溶出を低減し、デラミネーションを抑制したバイアル瓶です。超純水で洗浄しクリーンパックした後、γ線で滅菌処理しています。

用途超純水洗浄済γ線滅菌済容量(mL)2材質(本体)硼珪酸ガラス材質(パッキン)ブチルゴムアズワン品番4-378-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする