※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 作業台
アズワンの 汎用タイプ
帯電防止マット張り作業台 中量作業台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33342603
品番
MWP-1275D
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥111,100
販売価格(税別)
¥
101,000
バスケットに入れる
静電気を抑える帯電防止マットを天板に採用しています。マットは耐油性・耐溶剤性に優れたゴム材質です。室内を明るくするホワイト系マットです。
均等耐荷重(kg)
500
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
750
材質(天板)
帯電防止マット張り(アースコード2m付き)
材質(本体)
スチール(塗装)
アズワン品番
4-384-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000