※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LWM-1275 高さ調整作業台 軽量作業台 アズワン 33342664 LWM-1275 高さ調整作業台 軽量作業台 アズワン 33342664

高さ調整作業台 軽量作業台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33342664 品番 LWM-1275
参考基準価格(税別)¥57,700 販売価格(税込) ¥63,360
販売価格(税別)
57,600

立ち作業でも座り作業でも!660〜960mmの範囲で高さ調節が可能な為、立ち作業・着座作業問わず用途に合わせた使用が可能です。ポリ化粧天板は表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

均等耐荷重(kg)150 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)660〜960 材質(天板)ポリ化粧(ソフトエッジ) 材質(本体)スチール(塗装) ピッチ(mm)50 フレームスチール(塗装) アズワン品番4-385-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする