※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 漏斗(ロート)/じょうご
アズワンの 実験研究用ロート/じょうご
ステンレスロート SRTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33345254
品番
SRT10
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
フィルターは取り外し可能です。
仕様
足外径(上部×下部Φmm):20×13
材質
SUS304
口内径(Φmm)
100
足長(mm)
74
アズワン品番
4-454-01