※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 漏斗(ロート)/じょうご
アズワンの 実験研究用ロート/じょうご
ステンレスロート SRTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
口内径(Φmm)
120
注文コード
33345263
品番
SRT12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
口内径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フィルターは取り外し可能です。
仕様
足外径(上部×下部Φmm):20×13
材質
SUS304
口内径(Φmm)
120
足長(mm)
74
アズワン品番
4-454-02