※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33345595 品番 MCS-2P
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥45,738
販売価格(税別)
41,580

スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。

消費電力(W)155 付属品洗浄カゴ×1個、フタ×1個 材質本体/PP、水槽/SUS304 質量(kg)約3 定格AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×274×291 周波数(kHz)40 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×140×100 ※開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。 槽容量(L)約2 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 商品タイプレンタル品はこちら タイマー1〜99分/1分単位 種別単周波・樹脂筐体タイプ アズワン品番4-463-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする