消費電力(W)450
付属品洗浄カゴ×1個、フタ×1個、ホースニップル×1個
材質本体/PP、水槽/SUS304
質量(kg)約7
定格AC100V,50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×310×306
周波数(kHz)40
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×155×150 ※開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
槽容量(L)約6
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
タイマー1〜99分/1分単位
種別単周波・樹脂筐体タイプ
アズワン品番4-463-03