ステンレス製丸いす

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード33345708 品番SS300
参考基準価格(税別)¥12,840 販売価格(税込) ¥14,014
販売価格(税別)
12,740

丸洗いもできるコンパクトなステンレス製チェアです。お求めやすいSUS製チェアです。

仕様座面直径(mm):Φ300、リング直径(mm):Φ350 材質本体/SUS201、脚部キャップ/導電性樹脂 寸法(mm)最大Φ430×450 質量(kg)約4.2 アズワン品番4-468-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33345708
2024-02-27
用途:
入浴介護、ベランダで使用

脚を骨折した家人の入浴介護に使用しました。
スチール製の椅子に比べればやや高価でしたが、ステンレス製なのでサビる心配もなく
丸洗いが出来て清潔に使用できました。
欲を言えば脚部のプラスチックキャップが固くて、風呂場の床では滑りやすい事です。
介護用ではないので仕方がないのですが・・・
ゴムキャップを付けて滑り止め対策を行いました。
現在はベランダの休憩用椅子として使用しています。雨ざらしですが安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンルームチェアの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/849/
2022-08-25
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電作業チェアの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/609/
2022-08-25

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする