※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-MIC4 ミクロスターラー HSシリーズ アズワン 33347607 HS-MIC4 ミクロスターラー HSシリーズ アズワン 33347607

ミクロスターラー HSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33347607 品番 HS-MIC4
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥53,570
販売価格(税別)
48,700

小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。

アズワン品番4-570-01 用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04) 仕様推奨回転子(mm):Φ3×5〜Φ8×25 回転数(min-1[r.p.m])300〜1500 電源AC100〜240V 50/60Hz(ACアダプター付属) 耐荷重(kg)2 天板寸法(mm)120×120 本体質量(kg)1 モーターDCブラシモーター(交換可) 撹拌容量(mL)100×4 材質(天板)SUS304 マグネットネオジム磁石(0.41T)
注意
※本体サイズは突起部除く。※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液、容器形状等により異なります。※撹拌子は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする