※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BBH-M100 小型ビーズバス アルミ槽 アズワン 33347625 BBH-M100 小型ビーズバス アルミ槽 アズワン 33347625

小型ビーズバス アルミ槽

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33347625 品番 BBH-M100
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥128,700
販売価格(税別)
117,000

場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。

用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル 仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350 材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理) 容量(L)約0.9 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) 耐荷重(kg)1.5 内寸法(mm)Φ100×120 本体質量(kg)約3.7 温度センサーK熱電対 温度制御方式PID制御 温度調節範囲(℃)室温+5〜150 外寸法(mm)150×190×207 アズワン品番4-571-01 安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
注意
※本槽はビーズ用ですので、水槽に液体を入れることはできません。※ビーズは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする