※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型ビーズバス アルミ槽

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33347634 品番 BBH-K100
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥124,300
販売価格(税別)
113,000

場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。

用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル 仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350 材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理) 容量(L)約1.2 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) 耐荷重(kg)2 内寸法(mm)100×100×120 本体質量(kg)約3.8 温度センサーK熱電対 温度制御方式PID制御 温度調節範囲(℃)室温+5〜150 外寸法(mm)150×190×207 アズワン品番4-571-02 安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
注意
※本槽はビーズ用ですので、水槽に液体を入れることはできません。※ビーズは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする