※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ポリ袋・ゴミ袋
アズワンの ポリ袋(ゴミ袋)
ワンタッチバッグ 半透明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
容量(L)
70
注文コード
33348806
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,130
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取り出しやすく、業務用に適しています。立て掛けて保管可能
容量(L)
70
色
半透明
厚さ(mm)
0.035
材質
LDPE
入数(枚)
100
寸法(横×縦)(mm)
800×900
アズワン品番
4-667-02