曜日別特売
PHY-2540 耐熱ラベル PHYシリーズ アズワン 33349077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱ラベル PHYシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(500枚)注文コード33349077品番PHY-2540
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

耐熱温度200℃の高耐久ラベルです!耐熱性、耐溶剤性に優れたラベルです。ボールペンや鉛筆、油性マジックで記入が可能です。耐熱性や耐溶剤性が特に要求される過酷な環境下での使用に適しています。

アズワン品番4-739-01仕様表面基材:ポリエステル耐熱温度(℃)200(10時間)、150(連続)ラベルサイズ(mm)25×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする