デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33349305 品番 TDD-S1200WP
参考基準価格(税別)¥458,000 販売価格(税込) ¥502,700
販売価格(税別)
457,000

省エネルギー水滴が出ない無騒音:駆動部がないので静かです。扉開閉機構:扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部:SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立。

アズワン品番4-746-05 付属品強化プラスチック製棚板×8枚 仕様除湿能力(30%RH設定時)12時間以内※庫内無負荷・室外環境25℃60%RHの外気開放時からの参考(外気条件によって変化)、湿度が10%未満の場合:湿度表示は「LL」/60%RH超過の場合:湿度表示は「HH」、サンプリングインターバル:0.5sec 材質制御ユニット/スチール鋼板 質量(kg)約47 測定範囲0〜60℃/10〜60%RH 材質(本体)PMMA(アクリル) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)63 電源AC100V50/60Hz キャスター(mm)Φ65ナイロン製(ストッパー×2個付き) 内寸法(mm)1138×483×1486 表示分解能1℃/1%RH 安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ 電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み) 棚板間隔(mm)最小35 温度センサーサーミスタ素子 湿度センサー抵抗型低湿度測定用センサー 棚板耐荷重(kg)約10/枚 材質(棚板)強化プラスチック(耐衝撃性ポリスチレン) 材質(枠)アルミニウム 外寸法(mm)1152×524×1765 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出 湿度表示精度±1℃(25℃〜40℃)/±5%RH(15〜40%RH@25℃) 湿度設定範囲(%RH)10〜60 除湿素子有効膜面積(cm2)98 湿度制御範囲(%RH)25〜室内温度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時での参考値 棚板調整ピッチ(mm)50 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする