付属品スチール製棚板×4枚仕様除湿能力(30%RH設定時):8時間以内※庫内無負荷・室外環境25℃60%RHの外気開放時からの参考です(外気条件によって変化します)。、湿度設定範囲:10~60%RH、湿度制御範囲:15%RH~室内温度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時での参考値です(外気条件によって変化します)。、温湿度センサー:温度/サーミスタ素子、湿度/抵抗型低湿測定用センサー、除湿素子面積(cm):約982、温湿度表示精度:±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH at25℃)※湿度が10%未満の場合、湿度表示は「LL」。60%RH超過の場合、湿度表示は「HH」表示になります。、サンプリングインターバル:0.5sec、棚板取付けピッチ(最小棚板間隔)(mm):60(40)、棚板仕様:スチール鋼板、消費電力(W):約63材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス質量(kg)70測定範囲0~60℃/10~60%RH電源AC100V 50/60Hzキャスター(mm)Φ100ハードゴム製(ストッパー×2個付き)内寸法(mm)540×600×1510表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)外寸法(mm)600×659×1800アズワン品番4-747-01棚板寸法(mm)536×600除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御