デジタルドライデシケーター S-Series NDDシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33349357 品番 NDD-S600
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥295,900
販売価格(税別)
269,000

丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!新型除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。

アズワン品番4-748-01 付属品スチール製棚板×4枚 仕様除湿能力(30%RH設定時):12時間以内※庫内無負荷・室外環境25℃60%RHの外気開放時からの参考です(外気条件によって変化します)。、湿度設定範囲:10〜60%RH、湿度制御範囲:25%RH〜室内温度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時での参考値です(外気条件によって変化します)。、温湿度センサー:温度/サーミスタ素子、湿度/抵抗型低湿測定用センサー、除湿素子面積(cm):約492、温湿度表示精度:±1℃(25℃〜40℃)/±5%RH(15〜40%RH at25℃)※湿度が10%未満の場合、湿度表示は「LL」。60%RH超過の場合、湿度表示は「HH」表示になります。、サンプリングインターバル:0.5sec、棚板取付けピッチ(最小棚板間隔)(mm):60(40)、棚板仕様:スチール鋼板、消費電力(W):約34 材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス 質量(kg)70 測定範囲0〜60℃/10〜60%RH 電源AC100V 50/60Hz キャスター(mm)Φ100ハードゴム製(ストッパー×2個付き) 内寸法(mm)540×600×1510 表示分解能1℃/1%RH 安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ 電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み) 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 外寸法(mm)600×659×1800 棚板寸法(mm)536×600 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする