SMT-6090W クリーンマット 帯電防止 厚み40μm アズワン 33349533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMT-6090W クリーンマット 帯電防止 厚み40μm アズワン 33349533
SMT-6090W クリーンマット 帯電防止 厚み40μm アズワン 33349533

クリーンマット 帯電防止 厚み40μm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ホワイト
寸法(mm)600×900
内容量1袋(1シート×30層)注文コード33349533品番SMT-6090W
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。

用途帯電防止剤入り水溶性粘着剤通し番号付(カウントダウン)種別ホワイト材質PEフィルム寸法(mm)600×900ホワイト厚さ(μm)40表面抵抗値(Ω)10^9~^11/□アズワン品番4-754-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする