※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMT-4590B クリーンマット 帯電防止 厚み40μm アズワン 33349558 SMT-4590B クリーンマット 帯電防止 厚み40μm アズワン 33349558

クリーンマット 帯電防止 厚み40μm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1シート×30層) 注文コード 33349558 品番 SMT-4590B
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。

用途帯電防止剤入り水溶性粘着剤通し番号付(カウントダウン) 種別ブルー 材質PEフィルム 寸法(mm)450×900 ブルー 厚さ(μm)40 表面抵抗値(Ω)10^9〜^11/□ アズワン品番4-754-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする