※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
被覆K熱電対 PTFE αΩβ 被覆
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33349935
品番
DS-2000-0125
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途
オメガコネクター付き
仕様
リード線長(m):5、コネクタ部耐熱温度(℃):-25〜+200
測定温度範囲(℃)
-50〜+200
アズワン品番
4-767-05
線径(mm)
Φ0.127
被覆材
テフロン(R)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000