※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
被覆K熱電対 PTFE αΩβ 被覆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33349944
品番
DS-2000-0321
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途
オメガコネクター付き
仕様
リード線長(m):1、コネクタ部耐熱温度(℃):-25〜+200
測定温度範囲(℃)
-50〜+200
アズワン品番
4-768-01
線径(mm)
Φ0.32
被覆材
テフロン(R)