※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
被覆K熱電対 ガラス被覆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33350066
品番
DS-2000-0253
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途
オメガコネクター付き
仕様
リード線長(m):3、コネクタ部耐熱温度(℃):-25〜+200
測定温度範囲(℃)
-50〜+450
アズワン品番
4-770-03
線径(mm)
Φ0.25
被覆材
ガラスウール