PSA-1500 電動昇降実験台 PSAシリーズ アズワン 33350355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSA-1500 電動昇降実験台 PSAシリーズ アズワン 33350355 PSA-1500 電動昇降実験台 PSAシリーズ アズワン 33350355 PSA-1500 電動昇降実験台 PSAシリーズ アズワン 33350355 PSA-1500 電動昇降実験台 PSAシリーズ アズワン 33350355

電動昇降実験台 PSAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33350355 品番PSA-1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥198,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチでお好みの高さに天板を昇降可能!耐薬品性に優れたケミサーフ天板を採用した電動昇降実験台です。昇降時に障害物等と接触すると約40mm戻り昇降をストップするセーフティーリバース機能付きです。ワンタッチで設定された高さに昇降可能なメモリー機能付きで、4種の高さを設定できます。

用途配線カバー付き高さメモリー機能付き(4点・10mm単位) アズワン品番4-780-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

電動昇降実験台 PSA-シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする