※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VC-01 真空コントローラー アズワン 33350687 VC-01 真空コントローラー アズワン 33350687

真空コントローラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33350687 品番VC-01
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥191,400
販売価格(税別)
174,000

密閉容器(チャンバー)と真空ポンプの間にインライン接続することで、容器の圧力を一定の値に制御します。油回転ポンプ等、連続運転に適したポンプを使用する場合には電磁バルブ制御、オイルバックの心配のないドライポンプ等を使用する際には電源制御の2つの方式(切替え)で使用できます。電源制御の場合は設定値に到達後はポンプ電源をOFFするため、節電にもなります。長時間の圧力制御に便利です。

アズワン品番4-798-01
注意
※腐食性ガス・可燃性ガスには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする