※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ネジ口メディウム瓶SCC 褐色 2070シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33351448
品番
2070 M/100SCC
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥4,487
販売価格(税別)
¥
4,079
バスケットに入れる
容量(mL)
100
用途
オートクレーブ可
仕様
表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
色
褐色
ねじ口規格(GL)
GL-45
アズワン品番
4-925-01
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ56×105
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、1回転以上緩めてから行ってください。