※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ネジ口メディウム瓶SCC 褐色 2070シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
アズワン品番
4-925-03
注文コード
33351466
品番
2070 M/500SCC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,510
販売価格(税込)
¥8,179
販売価格(税別)
¥
7,435
この商品は
容量・材質・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
500
用途
オートクレーブ可
仕様
表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
色
褐色
ねじ口規格(GL)
GL-45
アズワン品番
4-925-03
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ86×181
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、1回転以上緩めてから行ってください。