HTPH-01 凍結粉砕機 アズワン 33351554

HTPH-01 凍結粉砕機 アズワン 33351554
HTPH-01 凍結粉砕機 アズワン 33351554
HTPH-01 凍結粉砕機 アズワン 33351554
HTPH-01 凍結粉砕機 アズワン 33351554
HTPH-01 凍結粉砕機 アズワン 33351554
HTPH-01 凍結粉砕機 アズワン 33351554
HTPH-01 凍結粉砕機 アズワン 33351554
HTPH-01 凍結粉砕機 アズワン 33351554

凍結粉砕機

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33351554
品番
HTPH-01
参考基準価格(税別)¥290,000販売価格(税込)¥317,900
販売価格(税別)
¥289,000

凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にする事ができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の保冷構造です(フタ・安全スイッチ付き)。

用途
付属品、標準替刃(TPH-01H)×1枚、カップ(TPH-01C)×1個、交換用カーボンブラシ(2ケ入)×1個、ハケ、片口スパナ×2種
仕様
液体窒素使用量(mL):50/回、凍結コップ(SUS304)(mm):Φ75×H50(内径)・Φ85×H60(ゴム外寸法)、回転刃Z型(mm):70×10
質量(kg)
約8.5
回転数(min-1[r.p.m])
15000
電源
AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)
モーター
140W
カップ容量(mL)
約100
回転方向
真上から見て時計方向
処理能力
5~10g/回
サイズ(mm)
194×214×305
アズワン品番
5-3252-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする