化学防護手袋 ネオプレン 29-500シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33352245 品番 29-500
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

疲れにくいフィット感
ネオプレンは低温(0 〜 100 ℃未満)でも弾力性を維持します。また、天然ゴムも使用しているため、操作性も優れています。
裏地がコットンで、長時間装着しても快適です。

用途
化学品取扱い作業
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
入数(双)1 サイズL 質量(g)27(M)※片手 種類シリコーンフリー、滑り止め加工 表示9 全長(cm)30 中指長(cm)8.8〜9.4 手の平幅(cm)11.5 アズワン品番4-822-02
シゲマツ 化学物質対応保護具に迷ったら、重松製作所にお任せください。専用お問合せはこちら(メーカー公式サイトへ遷移します)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:
劣化した銅板を塩酸で洗浄する作業
製造業

厚めなので染み込むことなく安心して劇薬に触ることが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする