※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

58-435 化学防護手袋 58-435シリーズ 重松製作所 33352297 58-435 化学防護手袋 58-435シリーズ 重松製作所 33352297 58-435 化学防護手袋 58-435シリーズ 重松製作所 33352297 58-435 化学防護手袋 58-435シリーズ 重松製作所 33352297 58-435 化学防護手袋 58-435シリーズ 重松製作所 33352297 58-435 化学防護手袋 58-435シリーズ 重松製作所 33352297

化学防護手袋 58-435シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33352297 品番 58-435
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

薬品取扱い作業に
ニトリル二重構造の手袋。
水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。
全長380 mmで、広範囲を保護します。
裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。
滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止

用途
化学品取扱い作業
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
サイズXL 表示10 全長(cm)38 中指長(cm)9.2 手の平幅(cm)13.1 アズワン品番4-824-04 種類シリコーンフリー、滑り止め加工 入数(双)1 機能帯電防止 JIS規格JIS T8116適合品
シゲマツ 化学物質対応保護具に迷ったら、重松製作所にお任せください。専用お問合せはこちら(メーカー公式サイトへ遷移します)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする