※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 研究関連用品・実験用必需品
イシグロの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
イシグロの 実験研究用配管材バルブ
小型電動ボールバルブ ステンレス AC100V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33353164
品番
EA100-UTE-20A
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
種別
20A 3/4
材質(本体)
ステンレス
電源(V)
AC100
呼び径(B)
3/4
接続
ネジ
最大消費電力(W)
9
呼び径(A)
20
定格電流(mA)
90
マイクロスイッチ接点容量(A)
AC125V/2A(抵抗負荷)
アズワン品番
3-8536-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K